Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Masterpro« Waage digital, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu »Masterpro« Waage digital, Edelstahl
Logo zu »Masterpro« Waage digital, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3391-226605338
Hersteller:
     »Masterpro«
Herst.-Nr.:
     BGMP-9058
EAN/GTIN:
     6941349519768
»Masterpro« Waage digital, Edelstahl

LCD-Größe 74,5 x 25 mm
Max. Tragkraft: 5 kg/11lb
Messabstufung: 1 g
Gewichtseinheiten: g/lb/oz/kg
Leistung: 3 x AAA-Batterien
Automatische Nullstellung
Automatische Abschaltung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Länge:
170 mm
EAN Stück:
6941349519768
Breite:
240 mm
Ausführung:
5 kg
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.