Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dressingtopf Keramik, mit Deckel, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 90 mm, ø: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dressingtopf Keramik, mit Deckel, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 90 mm, ø: 120 mm
Produktbild zu Dressingtopf Keramik, mit Deckel, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 90 mm, ø: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-223344043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     478/0,50D
EAN/GTIN:
     9006273440438
Suchbegriffe:
Dressingbehälter
Dressingtopf
dressingtopf
Dressingtopf Keramik, mit Deckel, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 90 mm, ø: 120 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006273440438
Höhe:
90 mm
Inhalt:
0,5 l
ø:
120 mm
Ausführung:
mit Deckel
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.