Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 165 mm, ø 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 165 mm, ø 70 mm
Produktbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 165 mm, ø 70 mm
Produktbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 165 mm, ø 70 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 165 mm, ø 70 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 165 mm, ø 70 mm
Logo zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 165 mm, ø 70 mm
Logo zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 165 mm, ø 70 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222298302
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     1.25071.G68.9.21.281
EAN/GTIN:
     9006272983028
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 165 mm, ø 70 mm

Die griechische Sonne schenkt der Marke ilios ihren Namen. Glänzend und funkelnd wie Sonnenstrahlen nimmt das ilios-Sortiment einen besonderen Platz auf jedem gedeckten Tisch ein. ilios überzeugt vor allem durch hohe Qualität, tolles Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kristallglas mit höchster Brillanz
  • stabiler Stand durch optimale Proportion
  • hohe Spülmaschinen- und Bruchbeständigkeit
  • ansprechende Verpackung für den Handel


»Ypsilon«

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 l
ø:
70 mm
Höhe:
165 mm
EAN Stück:
9006272983028
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, ilios glaskaraffe ypsilon, glas-karaffe ypsilon, glas karaffe, 9|Karaffe, 9|Wasserkaraffe, 9|Weinkaraffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,90334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,83002*
€ 28,35772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,36002*
€ 26,60842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,76002*
€ 25,89442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,43002*
€ 25,50172
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,42004*
€ 20,72985
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bormioli Rocco
8004360007961
ab € 3,42*
Sonstiges
Bormioli Rocco
141370FSA121990
ab € 2,30*
Sonstiges
Weck
24250SAT024
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.