Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm, /-/ 1,0 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm, /-/ 1,0 l
Produktbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm, /-/ 1,0 l
Produktbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm, /-/ 1,0 l
Anwendungsbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm, /-/ 1,0 l
Anwendungsbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm, /-/ 1,0 l
Logo zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm, /-/ 1,0 l
Logo zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm, /-/ 1,0 l
Artikel-Nr.:
     3391-222298301
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     222298300
EAN/GTIN:
     9006272983011
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm, /-/ 1,0 l

Die griechische Sonne schenkt der Marke ilios ihren Namen. Glänzend und funkelnd wie Sonnenstrahlen nimmt das ilios-Sortiment einen besonderen Platz auf jedem gedeckten Tisch ein. ilios überzeugt vor allem durch hohe Qualität, tolles Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kristallglas mit höchster Brillanz
  • stabiler Stand durch optimale Proportion
  • hohe Spülmaschinen- und Bruchbeständigkeit
  • ansprechende Verpackung für den Handel


»Ypsilon«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006272983011
Inhalt:
1 l
Höhe:
255 mm
ø:
100 mm
/-/:
1,0 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glas-karaffe ypsilon, glaskaraffe, 9|Karaffe, 9|Wasserkaraffe, 9|Weinkaraffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,18004*
€ 59,71425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,94004*
€ 59,42865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,60*
€ 54,264
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.