Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS Bierglas Nr. 6, Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 177 mm, ø: 73 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS Bierglas Nr. 6, Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 177 mm, ø: 73 mm
Produktbild zu ILIOS Bierglas Nr. 6, Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 177 mm, ø: 73 mm
Produktbild zu ILIOS Bierglas Nr. 6, Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 177 mm, ø: 73 mm
Produktbild zu ILIOS Bierglas Nr. 6, Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 177 mm, ø: 73 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Bierglas Nr. 6, Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 177 mm, ø: 73 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Bierglas Nr. 6, Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 177 mm, ø: 73 mm
Logo zu ILIOS Bierglas Nr. 6, Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 177 mm, ø: 73 mm
Logo zu ILIOS Bierglas Nr. 6, Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 177 mm, ø: 73 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222298009
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     F 210/19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
ILIOS Bierglas Nr. 6, Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 177 mm, ø: 73 mm

Die griechische Sonne schenkt der Marke ilios ihren Namen. Glänzend und funkelnd wie Sonnenstrahlen nimmt das ilios-Sortiment einen besonderen Platz auf jedem gedeckten Tisch ein. ilios überzeugt vor allem durch hohe Qualität, tolles Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die ilios-Kollektion bietet durch ihre Vielfalt für jedes Getränk das optimale Glas.
  • verschmolzener Mundrand
  • Kristallglas mit höchster Brillanz
  • hohe Spülmaschinen- und Bruchbeständigkeit
  • gezogener Stiel für besondere Ansprüche
  • stabiler Stand durch optimale Proportion
  • ansprechende Verpackung für den Handel


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4012632140418
Höhe:
177 mm
Inhalt:
0,39 l
ø:
73 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher, 9|Bierglas, 9|Biergläser, Biertulpe, Pilsglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,18004*
€ 31,15425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,28004*
€ 30,08325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,85002*
€ 29,57152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
MH 6X6/200 GRAU
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.