Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee-Obere mit Untere, Edelstahl­filter und Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tee-Obere mit Untere, Edelstahl­filter und Deckel
Produktbild zu Tee-Obere mit Untere, Edelstahl­filter und Deckel
Artikel-Nr.:
     3391-222290102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     220204
EAN/GTIN:
     5996427220204
Suchbegriffe:
Edelstahlfilter
Tee-Häuferl
Tee-Obere
Tee-Obertasse
Tee-Obere mit Untere, Edelstahl­filter und Deckel

»Tea Time«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5996427220204
Höhe:
82 mm
Inhalt:
0,3 l
ø:
160 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Ausführung:
mit Edelstahl­filter und Deckel
ø 2:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Tee-Tasse, Teeobere, Teeobertasse, Teetasse, Tee-Untere, Tee-Untertasse, Teeuntere, Teeuntertasse, edelstahlfilter, Jumotasse, Set, mit Untertasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.