Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe, Inhalt: 0,125 Liter, /-/ 0,125 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe, Inhalt: 0,125 Liter, /-/ 0,125 Liter
Produktbild zu ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe, Inhalt: 0,125 Liter, /-/ 0,125 Liter
Produktbild zu ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe, Inhalt: 0,125 Liter, /-/ 0,125 Liter
Logo zu ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe, Inhalt: 0,125 Liter, /-/ 0,125 Liter
Logo zu ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe, Inhalt: 0,125 Liter, /-/ 0,125 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222288028
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     119908
EAN/GTIN:
     9006272880280
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
ZWIESEL GLAS »Belfesta« Karaffe, Inhalt: 0,125 Liter, /-/ 0,125 Liter

Weitere Informationen:
/-/:
0,125 l
EAN Stück:
9006272880280
Höhe:
176 mm
Inhalt:
0,125 l
ø:
63 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe 0,125 l, glas karaffe, Weinkaraffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,69004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,44834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,58004*
€ 69,71025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,45002*
€ 69,55552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,94004*
€ 66,56865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,69004*
€ 53,18115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.