Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 215 mm, ø: 62 mm, /-/ 0,4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 215 mm, ø: 62 mm, /-/ 0,4 Liter
Produktbild zu »Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 215 mm, ø: 62 mm, /-/ 0,4 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222286027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     98050/50/21/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Tulpen
Biertulpen
biertulpen
»Imperial« Biertulpe Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 215 mm, ø: 62 mm, /-/ 0,4 Liter

»Imperial«

Weitere Informationen:
/-/:
0,4 l
EAN Stück:
4012632068460
Höhe:
215 mm
Inhalt:
0,5 l
ø:
62 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Bierglas, Biertulpe, Pilsglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.