Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Bistrot« Krug Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Bistrot« Krug Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Bistrot« Krug Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Bistrot« Krug Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222268484
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     1.46160.MU3.3.21.990
EAN/GTIN:
     8004360012101
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
BORMIOLI ROCCO »Bistrot« Krug Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter

»Bistrot«

Weitere Informationen:
/-/:
1,0 l
EAN Stück:
8004360012101
Höhe:
186 mm
Inhalt:
1 l
ø:
93 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Krüge, Saft-Krug, Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, glaskrug, Limokrug, Weinkrug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
1739
6
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,50*
3 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 5,30*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.