Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Sorgente« Longdrinkglas, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Sorgente« Longdrinkglas, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 150 mm
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Sorgente« Longdrinkglas, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 150 mm
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO »Sorgente« Longdrinkglas, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 150 mm
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Sorgente« Longdrinkglas, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 150 mm
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Sorgente« Longdrinkglas, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222268447
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     340360MP1321990
EAN/GTIN:
     8004360043006
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
BORMIOLI ROCCO »Sorgente« Longdrinkglas, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 150 mm

»Sorgente«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8004360968859
Höhe:
150 mm
Inhalt:
0,45 l
ø:
73 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Longdrinkbecher, Longdrinkglas, longdrinkglas 450ml, highball glas, longdrinkglas rocco bormioli, Limoglas, Saftglas, Wasserglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,98834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,74004*
€ 29,44065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,18004*
€ 27,58425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,39002*
€ 26,64412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,04004*
€ 26,22765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,93004*
€ 21,33675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.