Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS »Sommer-G´spritzter« Weinglas, Inhalt: 0,35 Liter, /-/ 1/8 + 1/4 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS »Sommer-G´spritzter« Weinglas, Inhalt: 0,35 Liter, /-/ 1/8 + 1/4 Liter
Produktbild zu ILIOS »Sommer-G´spritzter« Weinglas, Inhalt: 0,35 Liter, /-/ 1/8 + 1/4 Liter
Produktbild zu ILIOS »Sommer-G´spritzter« Weinglas, Inhalt: 0,35 Liter, /-/ 1/8 + 1/4 Liter
Anwendungsbild zu ILIOS »Sommer-G´spritzter« Weinglas, Inhalt: 0,35 Liter, /-/ 1/8 + 1/4 Liter
Logo zu ILIOS »Sommer-G´spritzter« Weinglas, Inhalt: 0,35 Liter, /-/ 1/8 + 1/4 Liter
Logo zu ILIOS »Sommer-G´spritzter« Weinglas, Inhalt: 0,35 Liter, /-/ 1/8 + 1/4 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222248139
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     F5-00155
EAN/GTIN:
     9006272481395
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
ilios weinglas
weinglas
ILIOS »Sommer-G´spritzter« Weinglas, Inhalt: 0,35 Liter, /-/ 1/8 + 1/4 Liter

Die griechische Sonne schenkt der Marke ilios ihren Namen. Glänzend und funkelnd wie Sonnenstrahlen nimmt das ilios-Sortiment einen besonderen Platz auf jedem gedeckten Tisch ein. ilios überzeugt vor allem durch hohe Qualität, tolles Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die ilios-Kollektion bietet durch ihre Vielfalt für jedes Getränk das optimale Glas.
  • verschmolzener Mundrand
  • Kristallglas mit höchster Brillanz
  • hohe Spülmaschinen- und Bruchbeständigkeit
  • gezogener Stiel für besondere Ansprüche
  • stabiler Stand durch optimale Proportion
  • ansprechende Verpackung für den Handel


»Sommer-G´spritzter«

Weitere Informationen:
/-/:
1/8 + 1/4 l
EAN Stück:
4012632014849
Höhe:
190 mm
Inhalt:
0,35 l
ø:
82 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: weinglas 350 ml, 9|Weinglas, 9|Weingläser, Sommerspritzer, Spritzerglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,39002*
€ 23,07412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,24002*
€ 22,89562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,41002*
€ 20,71792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
MH 5X5/200 GRAU
ab € 55,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.