Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÖLZLE »Donau« Bierglas extra leicht, Inhalt: 0,37 Liter, /-/ 0,3 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu STÖLZLE »Donau« Bierglas extra leicht, Inhalt: 0,37 Liter, /-/ 0,3 Liter
Produktbild zu STÖLZLE »Donau« Bierglas extra leicht, Inhalt: 0,37 Liter, /-/ 0,3 Liter
Logo zu STÖLZLE »Donau« Bierglas extra leicht, Inhalt: 0,37 Liter, /-/ 0,3 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222248101
Hersteller:
     Stölzle-Oberglas
Herst.-Nr.:
     40085/50/80/47
EAN/GTIN:
     9006272481012
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
STÖLZLE »Donau« Bierglas extra leicht, Inhalt: 0,37 Liter, /-/ 0,3 Liter

»Donau«

Weitere Informationen:
/-/:
0,3 l
EAN Stück:
9001518006028
Höhe:
122 mm
Inhalt:
0,37 l
ø:
76 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher, Bierkanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,21834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,49002*
€ 22,00312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,73004*
€ 19,90875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,39002*
€ 19,50412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,31004*
€ 15,83895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.