Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÖLZLE »Schräghals« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 249 mm, ø: 142 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu STÖLZLE »Schräghals« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 249 mm, ø: 142 mm
Produktbild zu STÖLZLE »Schräghals« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 249 mm, ø: 142 mm
Logo zu STÖLZLE »Schräghals« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 249 mm, ø: 142 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222248075
Hersteller:
     Stölzle-Oberglas
Herst.-Nr.:
     40158/80/86/47
EAN/GTIN:
     9001518007223
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
STÖLZLE »Schräghals« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 249 mm, ø: 142 mm

»Schräghals«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9001518007223
Höhe:
249 mm
Inhalt:
1 l
ø:
142 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe 1 liter, glas karaffe, arcoroc glaskaraffe, GG, Weinkaraffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,9625*
€ 9,3225*
Lager 3391
3
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 26,91*
€ 36,14004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,14004*
€ 43,00665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,26002*
€ 41,95942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,82002*
€ 40,24582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,56002*
€ 38,74642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,91*
€ 32,0229
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.