Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÖLZLE »Salzburg« Krug Inhalt: 0,25 Liter, /-/ 1/4 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu STÖLZLE »Salzburg« Krug Inhalt: 0,25 Liter, /-/ 1/4 Liter
Produktbild zu STÖLZLE »Salzburg« Krug Inhalt: 0,25 Liter, /-/ 1/4 Liter
Logo zu STÖLZLE »Salzburg« Krug Inhalt: 0,25 Liter, /-/ 1/4 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222248024
Hersteller:
     Stölzle-Oberglas
Herst.-Nr.:
     09251/45/00/47
EAN/GTIN:
     9001518000705
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
STÖLZLE »Salzburg« Krug Inhalt: 0,25 Liter, /-/ 1/4 Liter

»Salzburg«

Weitere Informationen:
/-/:
1/4 l
EAN Stück:
9001518001436
Höhe:
105 mm
Inhalt:
0,25 l
ø:
83 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Krüge, glaskrüge stölzle, glas krug, Wasserkrug, Weinkrug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,42*
10 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,67*
€ 3,53*
Lager 3391
41
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 28,29*
€ 37,23*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,01004*
€ 40,47195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,35004*
€ 39,68655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,3575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.