Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDRA RICH Vase, Höhe: 260 mm, ø: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SANDRA RICH Vase, Höhe: 260 mm, ø: 80 mm
Produktbild zu SANDRA RICH Vase, Höhe: 260 mm, ø: 80 mm
Logo zu SANDRA RICH Vase, Höhe: 260 mm, ø: 80 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222237584
Hersteller:
     Sandra Rich
Herst.-Nr.:
     1426-26-99
EAN/GTIN:
     4005632327064
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase sandra rich
SANDRA RICH Vase, Höhe: 260 mm, ø: 80 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
260 mm
ø:
80 mm
EAN Stück:
4005632327064
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
20
6
€ 9,90*
ab € 5,69*
€ 7,79*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 19,52*
€ 28,57*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.