Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIBBEY Latte-Macciato-Glas 4-tlg., Inhalt: 0,35 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LIBBEY Latte-Macciato-Glas 4-tlg., Inhalt: 0,35 Liter
Produktbild zu LIBBEY Latte-Macciato-Glas 4-tlg., Inhalt: 0,35 Liter
Produktbild zu LIBBEY Latte-Macciato-Glas 4-tlg., Inhalt: 0,35 Liter
Anwendungsbild zu LIBBEY Latte-Macciato-Glas 4-tlg., Inhalt: 0,35 Liter
Logo zu LIBBEY Latte-Macciato-Glas 4-tlg., Inhalt: 0,35 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222220411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     825022
EAN/GTIN:
     8710964825022
Suchbegriffe:
Latte Macchiato Becher
Latte Macchiato-Glas
Macchiato-Becher
Macchiato-Glas
LIBBEY Latte-Macciato-Glas 4-tlg., Inhalt: 0,35 Liter

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
76 mm
Höhe:
140 mm
EAN Stück:
8710964825022
Inhalt:
0,35 l
Material:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.