Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Appetizer« »Spirit« Schale, tief, Inhalt: 0,12 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Appetizer« »Spirit« Schale, tief, Inhalt: 0,12 Liter
Produktbild zu ARCOROC »Appetizer« »Spirit« Schale, tief, Inhalt: 0,12 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Appetizer« »Spirit« Schale, tief, Inhalt: 0,12 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Appetizer« »Spirit« Schale, tief, Inhalt: 0,12 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Appetizer« »Spirit« Schale, tief, Inhalt: 0,12 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Appetizer« »Spirit« Schale, tief, Inhalt: 0,12 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Appetizer« »Spirit« Schale, tief, Inhalt: 0,12 Liter
Logo zu ARCOROC »Appetizer« »Spirit« Schale, tief, Inhalt: 0,12 Liter
Logo zu ARCOROC »Appetizer« »Spirit« Schale, tief, Inhalt: 0,12 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222212490
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     R0742
EAN/GTIN:
     0026102936160
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
ARCOROC »Appetizer« »Spirit« Schale, tief, Inhalt: 0,12 Liter

»Spirit«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102936160
Inhalt:
0,12 l
ø:
102 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Opalglas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Glasschälchen, Glasschüssel, glas-schale arcoroc, glas schale, Bowl, Schale, Schälchen, Schüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,73*
€ 3,81*
Lager 3391
103
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,32002*
€ 23,57004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,57004*
€ 28,04835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,16004*
€ 26,37045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,23004*
€ 25,26375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,69004*
€ 24,62115
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,32002*
€ 20,61082
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,88667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.