Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Nocturne« Flasche inkl. Verschluss, silber, Inhalt: 0,70 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Nocturne« Flasche inkl. Verschluss, silber, Inhalt: 0,70 Liter
Produktbild zu »Nocturne« Flasche inkl. Verschluss, silber, Inhalt: 0,70 Liter
Anwendungsbild zu »Nocturne« Flasche inkl. Verschluss, silber, Inhalt: 0,70 Liter
Anwendungsbild zu »Nocturne« Flasche inkl. Verschluss, silber, Inhalt: 0,70 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222208093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserflasche
»Nocturne« Flasche inkl. Verschluss, silber, Inhalt: 0,70 Liter

»Nocturne«

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 l
Höhe:
215 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.