Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftflasche 6-tlg., mit Obstdekordeckel, Inhalt: 1,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Saftflasche 6-tlg., mit Obstdekordeckel, Inhalt: 1,00 Liter
Produktbild zu Saftflasche 6-tlg., mit Obstdekordeckel, Inhalt: 1,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222208030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10939-F6
EAN/GTIN:
     9006272080307
Suchbegriffe:
Saftflaschen
saftflasche 1l
Saftflasche 6-tlg., mit Obstdekordeckel, Inhalt: 1,00 Liter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Höhe:
280 mm
EAN Stück:
9006272080307
TO:
48 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Glasflasche, vorratDeLuxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,66*
Zubehör
k.A.
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.