Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHEMIA CRISTAL »Clara« Bierglas, Inhalt: 0,38 Liter, Höhe: 188 mm, ø: 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHEMIA CRISTAL »Clara« Bierglas, Inhalt: 0,38 Liter, Höhe: 188 mm, ø: 80 mm
Produktbild zu BOHEMIA CRISTAL »Clara« Bierglas, Inhalt: 0,38 Liter, Höhe: 188 mm, ø: 80 mm
Logo zu BOHEMIA CRISTAL »Clara« Bierglas, Inhalt: 0,38 Liter, Höhe: 188 mm, ø: 80 mm
Logo zu BOHEMIA CRISTAL »Clara« Bierglas, Inhalt: 0,38 Liter, Höhe: 188 mm, ø: 80 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222205545
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     010/203/019
EAN/GTIN:
     4000753145771
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
BOHEMIA CRISTAL »Clara« Bierglas, Inhalt: 0,38 Liter, Höhe: 188 mm, ø: 80 mm




Weitere Informationen:
EAN Stück:
4000753145771
Inhalt:
0,38 l
Höhe:
188 mm
ø:
80 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher, Biertulpe, Pilsglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,43834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,42004*
€ 24,29985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,98004*
€ 22,58625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,35004*
€ 21,83655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,63004*
€ 17,40975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.