Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschentasche Weihnachten Filz, sortiert, Höhe: 145 mm, Länge: 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschentasche Weihnachten Filz, sortiert, Höhe: 145 mm, Länge: 410 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222200669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23099382
EAN/GTIN:
     8712442871873
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Flaschentasche Weihnachten Filz, sortiert, Höhe: 145 mm, Länge: 410 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
EAN Stück:
8712442871873
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Breite:
145 mm
Länge:
410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.