Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAŞABAHÇE Karaffe 1lt., Höhe: 249 mm, ø: 94 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu PAŞABAHÇE Karaffe 1lt., Höhe: 249 mm, ø: 94 mm
Logo zu PAŞABAHÇE Karaffe 1lt., Höhe: 249 mm, ø: 94 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222200237
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     43824 / 1052703
EAN/GTIN:
     8693357288096
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
PAŞABAHÇE Karaffe 1lt., Höhe: 249 mm, ø: 94 mm

»Village«

Weitere Informationen:
Höhe:
249 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
1 l
ø:
94 mm
Material:
Glas
EAN Stück:
8693357288096
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.