Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH »Primavera« Espresso-Obere stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ESCHENBACH »Primavera« Espresso-Obere stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Produktbild zu ESCHENBACH »Primavera« Espresso-Obere stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Espresso-Obere stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Espresso-Obere stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Espresso-Obere stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Logo zu ESCHENBACH »Primavera« Espresso-Obere stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Logo zu ESCHENBACH »Primavera« Espresso-Obere stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221193809
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49310000047127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
ESCHENBACH »Primavera« Espresso-Obere stapelbar, Inhalt: 0,10 Liter

Zum Genuss gehört mehr als guter Geschmack - Primavera bringt Ihre Mahlzeiten auch optisch hervorragend zur Geltung. Primavera umfasst ein komplettes Speisegeschirr für jede Mahlzeit. Vom Teller bis zur Sauciere fügt sich jedes Stück nahtlos in das absolut stimmige Ensemble.

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,1 l
Höhe:
60 mm
ø:
60 mm
EAN Stück:
4050265404842
Ausführung:
stapelbar
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,96834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,64002*
€ 29,32162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,05002*
€ 27,42952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,94002*
€ 26,10862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,81004*
€ 21,19395
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
49310000047117
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.