Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Suppen-Untere, ø: 170 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Suppen-Untere, ø: 170 mm
Produktbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Suppen-Untere, ø: 170 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Suppen-Untere, ø: 170 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Suppen-Untere, ø: 170 mm
Logo zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Suppen-Untere, ø: 170 mm
Logo zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Suppen-Untere, ø: 170 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221193429
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000004217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Suppen-Untere, ø: 170 mm

La Reine besticht durch eine klassische und traditionelle Formensprache. Liebevoll und verspielt im Detail, mit einem Hauch von Barock, zaubert La Reine eine angenehm warme Atmosphäre in den Alltag. Das weiche Relief schmückt Form und Tafel gleichermaßen und erfüllt die Gäste mit einem Gefühl von Festlichkeit.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4050265400332
ø:
170 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,96667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,84002*
€ 27,17962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,94002*
€ 26,10862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,76002*
€ 25,89442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,80002*
€ 21,18202
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47730000004227
ab € 7,7825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.