Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Produktbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Logo zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Logo zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221193405
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000047317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Kombi-Untere, ø: 150 mm

La Reine besticht durch eine klassische und traditionelle Formensprache. Liebevoll und verspielt im Detail, mit einem Hauch von Barock, zaubert La Reine eine angenehm warme Atmosphäre in den Alltag. Das weiche Relief schmückt Form und Tafel gleichermaßen und erfüllt die Gäste mit einem Gefühl von Festlichkeit.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4050265400189
ø:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,333*
€ 4,593*
Lager 3391
19
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,85*
€ 24,16002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,16002*
€ 28,75042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,60002*
€ 26,89402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,53004*
€ 25,62075
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,11004*
€ 25,12095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47730000047427
ab € 4,753*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.