Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221157138
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     DSY4812.X8202
EAN/GTIN:
     8590453662679
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
LILIEN »Daisy« Lasurblau Eierbecher mit Ablage, ø: 125 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453662679
ø:
125 mm
Farbe:
lasurblau
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.