Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221157072
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     DSY0618/X8204
EAN/GTIN:
     8590453628637
Suchbegriffe:
Tee-Häuferl
Tee-Obere
Tee-Obertasse
Tee-Tasse
LILIEN »Daisy« Olive Tee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 61 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Inhalt:
0,18 l
ø:
100 mm
EAN Stück:
8590453628637
Farbe:
olive
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... > Lilien > Daisy > Tee-Obere
Weitere Suchbegriffe: Teeobere, Teeobertasse, Teetasse, tee obere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LILIEN
DSY1715/X8204
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.