Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter
Produktbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter
Logo zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter
Logo zu G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221156057
Hersteller:
     G. BENEDIKT
Herst.-Nr.:
     PRA02191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
G. BENEDIKT »Praha« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453067610
Höhe:
65 mm
Inhalt:
0,19 l
ø:
80 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Ausführung:
stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,28834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,07004*
€ 22,69335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,23002*
€ 20,50372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,03004*
€ 20,26575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,73004*
€ 16,33875
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
G. BENEDIKT
PRA17141
ab € 10,54002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.