Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINE 2 DINE »Selva« Servierbrett mit Griff, Länge: 580 mm, Breite: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FINE 2 DINE »Selva« Servierbrett mit Griff, Länge: 580 mm, Breite: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221154245
Hersteller:
     FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
     764643
EAN/GTIN:
     5410595756223
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
FINE 2 DINE »Selva« Servierbrett mit Griff, Länge: 580 mm, Breite: 160 mm

»Selva«

Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
EAN Stück:
5410595756223
Breite:
160 mm
Länge:
580 mm
Material:
Holz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.