Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINE 2 DINE »Selva« Servierbrett mit Griff, Länge: 480 mm, Breite: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FINE 2 DINE »Selva« Servierbrett mit Griff, Länge: 480 mm, Breite: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221154244
Hersteller:
     FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
     764642
EAN/GTIN:
     5410595756216
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
FINE 2 DINE »Selva« Servierbrett mit Griff, Länge: 480 mm, Breite: 160 mm

»Selva«

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
20 mm
EAN Stück:
5410595756216
Material:
Holz
Breite:
160 mm
Länge:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.