Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINE 2 DINE »Selva« Servierbrett mit Griff, Länge: 320 mm, Breite: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FINE 2 DINE »Selva« Servierbrett mit Griff, Länge: 320 mm, Breite: 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221154242
Hersteller:
     FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
     764640
EAN/GTIN:
     5410595756193
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
FINE 2 DINE »Selva« Servierbrett mit Griff, Länge: 320 mm, Breite: 100 mm

»Selva«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5410595756193
Material:
Holz
Länge:
320 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Breite:
100 mm
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.