Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINE 2 DINE »Ceres« Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 95 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 95 mm, grau
Produktbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 95 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 95 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 95 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 95 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 95 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 95 mm, grau
Anwendungsbild zu FINE 2 DINE »Ceres« Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 95 mm, grau
Artikel-Nr.:
     3391-221154114
Hersteller:
     FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
     604664
EAN/GTIN:
     5410595691722
Suchbegriffe:
Porzellan-Tasse
Porzellantasse
porzellantasse grau
porzellan tasse
FINE 2 DINE »Ceres« Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 95 mm, grau

Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
EAN Stück:
5410595691722
Inhalt:
0,28 l
Farbe:
grau
Material:
Porzellan
ø:
80 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Henkelbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.