Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Löffel, Länge: 138 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Löffel, Länge: 138 mm
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Löffel, Länge: 138 mm
Anwendungsbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Löffel, Länge: 138 mm
Logo zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Löffel, Länge: 138 mm
Logo zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Löffel, Länge: 138 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221142047
Hersteller:
     Maxwell & Williams
Herst.-Nr.:
     AA0235
EAN/GTIN:
     9315121815343
MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Löffel, Länge: 138 mm

spülmaschinenfest, gefrierschranktauglich, ofen- & mikrowellenfest

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9315121815343
Länge:
138 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,86008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,36917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,54016*
€ 53,00279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,59016*
€ 50,68229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,66008*
€ 48,3855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,18008*
€ 47,8143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,47016*
€ 46,96949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,86008*
€ 39,1035
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maxwell & Williams
AA0936
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.