Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Jumbo-Obere mit Untere, Inhalt: 0,58 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Jumbo-Obere mit Untere, Inhalt: 0,58 Liter
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Jumbo-Obere mit Untere, Inhalt: 0,58 Liter
Anwendungsbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Jumbo-Obere mit Untere, Inhalt: 0,58 Liter
Logo zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Jumbo-Obere mit Untere, Inhalt: 0,58 Liter
Logo zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Jumbo-Obere mit Untere, Inhalt: 0,58 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221142017
Hersteller:
     Maxwell & Williams
Herst.-Nr.:
     P1114A
EAN/GTIN:
     9315121850450
Suchbegriffe:
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
Jumbo-Obertasse
Jumbo-Tasse
MAXWELL WILLIAMS »Basic« weiß, Jumbo-Obere mit Untere, Inhalt: 0,58 Liter

spülmaschinenfest, gefrierschranktauglich, ofen- & mikrowellenfest

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9315121850450
Höhe:
80 mm
Inhalt:
0,58 l
ø:
127 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.