Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Afina« Espressso-Obere, Inhalt: 0,06 Liter, stapelbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo zu VILLEROY & BOCH »Afina« Espressso-Obere, Inhalt: 0,06 Liter, stapelbar
Logo zu VILLEROY & BOCH »Afina« Espressso-Obere, Inhalt: 0,06 Liter, stapelbar
Logo zu VILLEROY & BOCH »Afina« Espressso-Obere, Inhalt: 0,06 Liter, stapelbar
Artikel-Nr.:
     3391-221141744
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4293-1451
EAN/GTIN:
     4003686436329
VILLEROY & BOCH »Afina« Espressso-Obere, Inhalt: 0,06 Liter, stapelbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,06 l
Höhe:
60 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
60 mm
EAN Stück:
4003686436121
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,82167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,99002*
€ 63,05812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,49*
€ 60,0831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,80004*
€ 58,07205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,93002*
€ 48,70672
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
10-4293-1460
ab € 37,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.