Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Afina« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu VILLEROY & BOCH »Afina« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, stapelbar
Logo zu VILLEROY & BOCH »Afina« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, stapelbar
Logo zu VILLEROY & BOCH »Afina« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, stapelbar
Artikel-Nr.:
     3391-221141741
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4293-1271
EAN/GTIN:
     4003686436312
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
VILLEROY & BOCH »Afina« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,15 Liter, stapelbar

Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
ø:
85 mm
EAN Stück:
4003686436312
Inhalt:
0,15 l
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
10-4293-1250
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.