Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221141231
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1640261360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
VILLEROY & BOCH »Artesano« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter

Artesano ist der Beweis, dass es auch anders geht. Ehrlicher. Purer. Näher an der wahren Natur der Dinge. Artesano gibt dem Trend zum bewussten Genießen eine neue Form. Klare Formen, die Halt geben und Freiraum lassen. Für ausdrucksvolle Kompositionen, die Ihre Gäste begeistern.

»Barista«

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,18 l
ø:
70 mm
Höhe:
87 mm
EAN Stück:
4057743051116
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,52*
€ 8,74*
14 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 8,80*
Lager 3391
17
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 54,63*
€ 69,95004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,95004*
€ 83,24055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,23004*
€ 82,38375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,08*
€ 79,8252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,81004*
€ 78,31395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,71002*
€ 74,62492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-4026-1520
ab € 7,99*
Zubehör
Villeroy & Boch
16-4026-1280
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.