Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221140991
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
VILLEROY & BOCH »Stella Hotel« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter

Stella Hotel ist transitional und filigran – also optimal geeignet für ganz unterschiedliche Anlässe. Von Frühstück bis Dinner, von Lunch bis Kaffee – das hochfeine Premium Bone China harmoniert in jeder Situation.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4057743032115
Inhalt:
0,4 l
Höhe:
70 mm
ø:
110 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Bone China
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 11,68*
€ 14,95*
9 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 16,02*
Lager 3391
153
6
€ 9,90*
ab € 13,43*
€ 17,17*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 103,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-1250
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.