Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Universal« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Universal« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Universal« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Universal« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Universal« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Universal« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Universal« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Universal« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Universal« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Universal« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221140622
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2040-1240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
VILLEROY & BOCH »Universal« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,40 Liter

Harmonische Ergänzung: das ausgeklügelte universelle Beiteile-Programm, passend zu allen Villeroy & Boch Premium Porcelain-Serien. Deshalb ideal zum Ausbau bereits vorhandener Serien und zum Kombinieren.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4057743023977
Höhe:
56 mm
Inhalt:
0,4 l
ø:
110 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 11,83*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 9,28*
€ 12,12*
Lager 3391
6
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 55,19004*
€ 69,98004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,98004*
€ 83,27625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,24*
€ 82,3956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,21002*
€ 79,97992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,04002*
€ 78,58762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,25004*
€ 76,45755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,19004*
€ 65,67615
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,19834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-2040-1250
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.