Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 1,12 Liter, artichoke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 1,12 Liter, artichoke
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 1,12 Liter, artichoke
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 1,12 Liter, artichoke
Artikel-Nr.:
     3391-221130775
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     XOS192-ART
EAN/GTIN:
     5606739829179
COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 1,12 Liter, artichoke

Steinzeug | Widerstandsfähig. Sehr hohe Kanten- und Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
1,12 l
Material:
Steinzeug
Farbe:
artichoke
Höhe:
75 mm
ø:
187 mm
EAN Stück:
5606739829179
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,15004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,85834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,21004*
€ 56,17995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,49002*
€ 54,13312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,30002*
€ 51,52702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,84*
€ 50,9796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,93004*
€ 49,89675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,15004*
€ 41,82855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.