Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Pacifica« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,33 Liter, chestnut


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,33 Liter, chestnut
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,33 Liter, chestnut
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,33 Liter, chestnut
Artikel-Nr.:
     3391-221130729
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     XOC121-CHS
EAN/GTIN:
     5606739828288
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
COSTA NOVA »Pacifica« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,33 Liter, chestnut

Steinzeug | Widerstandsfähig. Sehr hohe Kanten- und Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
chestnut
Ausführung:
mit Henkel
Höhe:
91 mm
Material:
Steinzeug
Inhalt:
0,33 l
ø:
88 mm
EAN Stück:
5606739828288
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,83004*
€ 50,96775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,93002*
€ 48,70672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,81004*
€ 46,18395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,38002*
€ 45,67222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.