Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 0,32 Liter, blueberry


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 0,32 Liter, blueberry
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 0,32 Liter, blueberry
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 0,32 Liter, blueberry
Artikel-Nr.:
     3391-221130454
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     XOS121-VC7210
EAN/GTIN:
     5606739816285
COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 0,32 Liter, blueberry

Steinzeug | Widerstandsfähig. Sehr hohe Kanten- und Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
Material:
Steinzeug
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739816285
Farbe:
blueberry
Höhe:
62 mm
Inhalt:
0,32 l
ø:
121 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,74667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,72002*
€ 44,88682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,03004*
€ 41,68575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,51002*
€ 41,06692
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,48002*
€ 33,89122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.