Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 0,63 Liter, blueberry


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 0,63 Liter, blueberry
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 0,63 Liter, blueberry
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 0,63 Liter, blueberry
Artikel-Nr.:
     3391-221130453
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     XOS151-VC7210
EAN/GTIN:
     5606739816278
COSTA NOVA »Pacifica« Schale, Inhalt: 0,63 Liter, blueberry

Steinzeug | Widerstandsfähig. Sehr hohe Kanten- und Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
Höhe:
63 mm
Farbe:
blueberry
EAN Stück:
5606739816278
ø:
153 mm
Inhalt:
0,63 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,88004*
€ 52,21725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,99004*
€ 49,96815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,97002*
€ 47,56432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,72004*
€ 46,07685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.