Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Pacifica« Kaffee-Obere mit Untere Inhalt: 0,22 Liter, artichoke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Kaffee-Obere mit Untere Inhalt: 0,22 Liter, artichoke
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Kaffee-Obere mit Untere Inhalt: 0,22 Liter, artichoke
Logo zu COSTA NOVA »Pacifica« Kaffee-Obere mit Untere Inhalt: 0,22 Liter, artichoke
Artikel-Nr.:
     3391-221130429
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     XOCS01-VC7213
EAN/GTIN:
     5606739816742
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
COSTA NOVA »Pacifica« Kaffee-Obere mit Untere Inhalt: 0,22 Liter, artichoke

Steinzeug | Widerstandsfähig. Sehr hohe Kanten- und Schlagfestigkeit.

Voraussichtliche Lieferzeit ca. 3 bis 4 Wochen

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5606739816742
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
57 mm
Inhalt:
0,22 l
ø:
92 mm
Material:
Steinzeug
Farbe:
artichoke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,68004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,11334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,52002*
€ 75,58882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,94004*
€ 73,70865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,35004*
€ 71,81655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,74002*
€ 71,09062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,29002*
€ 66,98512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,68004*
€ 57,92925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.