Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm
Logo zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm
Logo zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130307
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995923
EAN/GTIN:
     5606739959234
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, hunter green, ø: 80 mm

Steinzeug | Verschiedene Größen, die ein breites Anwendungsspektrum ermöglichen.

Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
EAN Stück:
5606739959234
ø:
80 mm
Material:
Steinzeug
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
hunter green
Inhalt:
0,21 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.