Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm
Logo zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm
Logo zu COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130304
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995486
EAN/GTIN:
     5606739954864
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
COSTA NOVA »Grespresso« Kaffee-Obere, black, ø: 80 mm

Steinzeug | Verschiedene Größen, die ein breites Anwendungsspektrum ermöglichen.

Weitere Informationen:
ø:
80 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
Farbe:
black
Höhe:
75 mm
EAN Stück:
5606739954864
Inhalt:
0,21 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.