Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm
Logo zu COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm
Logo zu COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130294
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995640
EAN/GTIN:
     5606739956400
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
COSTA NOVA »Grespresso« Espresso-Obere, turquoise, ø: 67 mm

Steinzeug | Verschiedene Größen, die ein breites Anwendungsspektrum ermöglichen.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5606739956400
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
59 mm
Material:
Steinzeug
Farbe:
turquoise
ø:
67 mm
Inhalt:
0,09 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.