Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Korkeinlage oval, Länge: 237 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Korkeinlage oval, Länge: 237 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Korkeinlage oval, Länge: 237 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Korkeinlage oval, Länge: 237 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130217
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995422
EAN/GTIN:
     5606739954222
COSTA NOVA »Notos« Korkeinlage oval, Länge: 237 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5606739954222
Material:
Kork
Breite:
73 mm
Höhe:
6 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
237 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,72008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,64334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,45004*
€ 85,02555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,08008*
€ 84,5853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,95*
€ 80,8605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,97008*
€ 79,6944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,72008*
€ 66,3069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.