Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130204
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995405
EAN/GTIN:
     5606739954055
COSTA NOVA »Notos« Schale, latitude black, Inhalt: 0,35 Liter, ø: 120 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739954055
ø:
120 mm
Farbe:
latitude black
Material:
Steinzeug
Höhe:
60 mm
Inhalt:
0,35 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,37002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,56167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,52004*
€ 69,63885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,24002*
€ 69,30562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,63002*
€ 66,19972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,12002*
€ 65,59282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,37002*
€ 53,99032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.