Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130172
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995384
EAN/GTIN:
     5606739953843
COSTA NOVA »Notos« Schale, dune path, Inhalt: 0,09 Liter, ø: 69 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Farbe:
dune path
ø:
69 mm
Material:
Steinzeug
Höhe:
51 mm
EAN Stück:
5606739953843
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,09 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,69004*
€ 46,04115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,79004*
€ 41,40015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,37004*
€ 40,90035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.